M.Gewindeb. D374C HSSE M24,0x1,50 GG FORMAT

Artikelnummer: Z00286643
EAN: 4317784359351
Herstellernummer: 4317784359351
M.Gewindeb. D374C HSSE M24,0x1,50 GG FORMAT
Inkl. Steuern: 45,73 € VE 1 Stück Netto 38,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Weißring/1756 M.Gewindeb. D374C HSSE M24,0x1,50 GG FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Vierkant mm 14,5
Schaft-Ø (mm) 18,0
Gusseisenwerkstoffe 10
Kernloch-Ø (mm) 22,50
Gesamtlänge (mm) 140
Gewinde x Steigung mm M24 x 1,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen