M.Gewindeb. D374C HSSE M3x0,35 VA FORMAT

Artikelnummer: Z00286573
EAN: 4317784257213
Herstellernummer: 4317784257213
M.Gewindeb. D374C HSSE M3x0,35 VA FORMAT
Inkl. Steuern: 25,38 € VE 1 Stück Netto 21,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/1759 M.Gewindeb. D374C HSSE M3x0,35 VA FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 2,2
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 8
Kernloch-Ø (mm) 2,65
Gesamtlänge (mm) 56
Gewinde x Steigung mm M3 x 0,35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen