M.Gewindeb. D376B HSSE M20,0 VA FORMAT

Artikelnummer: Z00286032
EAN: 4317784105323
Herstellernummer: 4317784105323
M.Gewindeb. D376B HSSE M20,0 VA FORMAT
Inkl. Steuern: 31,69 € VE 1 Stück Netto 26,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-E, , Format/1686 M.Gewindeb. D376B HSSE M20,0 VA FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,50
Schaft-Vierkant mm 12,0
Schaft-Ø (mm) 16,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 10
Ausfuehrung mit Überlaufschaft
Kernloch-Ø (mm) 17,50
Norm DIN 376
Gewinde M20
Gesamtlänge (mm) 140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen