M.Gewindeb. D376B HSSE M27,0 UNI FORMAT

Artikelnummer: Z00285938
EAN: 4317784476935
Herstellernummer: 4317784476935
FORMAT
M.Gewindeb. D376B HSSE M27,0 UNI FORMAT
Inkl. Steuern: 70,76 € VE 1 Stück Netto 59,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/1683 M.Gewindeb. D376B HSSE M27,0 UNI FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 3,00
Stähle bis 850 N/mm2 12
Schaft-Vierkant mm 16,0
Schaft-Ø (mm) 20,0
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Al, Al- und Mg-Leg. 17
Ausfuehrung mit Überlaufschaft
Kernloch-Ø (mm) 24,00
Norm DIN 376
Gewinde M27
Gesamtlänge (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen