M.Gewindeb. D376B HSSE M27,0 FORMAT

Artikelnummer: Z00285858
EAN: 4317784105866
Herstellernummer: 4317784105866
M.Gewindeb. D376B HSSE M27,0 FORMAT
Inkl. Steuern: 47,10 € VE 1 Stück Netto 39,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 376, Format/1679 M.Gewindeb. D376B HSSE M27,0 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 3,00
Stähle bis 850 N/mm2 12
Schaft-Vierkant DIN 376 mm 16,0
Schaft-D DIN 376 mm 20,0
Kernloch-Ø (mm) 24,00
Gewinde M27
Gesamtlänge (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen