M.Gewindeb. D376B M20,0 VA TiN FORMAT

Artikelnummer: Z00286054
EAN: 4317784255806
Herstellernummer: 4317784255806
FORMAT
M.Gewindeb. D376B M20,0 VA TiN FORMAT
Inkl. Steuern: 71,75 € VE 1 Stück Netto 60,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-E, TiN-beschichtet/1698 M.Gewindeb. D376B M20,0 VA TiN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,50
Schaft-Vierkant mm 12,0
Schaft-Ø (mm) 16,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 15
Ausfuehrung mit Überlaufschaft
Kernloch-Ø (mm) 17,50
Norm DIN 376
Gewinde M20
Gesamtlänge (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen