M.Gewindeb. D376C HSSE LiM18,0 FORMAT

Artikelnummer: Z00286381
EAN: 4317784477871
Herstellernummer: 4317784477871
M.Gewindeb. D376C HSSE LiM18,0 FORMAT
Inkl. Steuern: 73,29 € VE 1 Stück Netto 61,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sackloch/1724 M.Gewindeb. D376C HSSE LiM18,0 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,50
Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 11,0
Schaft-Ø (mm) 14,0
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Ausfuehrung mit Überlaufschaft
Kernloch-Ø (mm) 15,50
Norm DIN 376
Gewinde M18
Gesamtlänge (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen