M.Gewindeb. D376C HSSE M16,0 VA TiN FORMAT

Artikelnummer: Z00286112
EAN: 4317784477352
Herstellernummer: 4317784477352
M.Gewindeb. D376C HSSE M16,0 VA TiN FORMAT
Inkl. Steuern: 77,00 € VE 1 Stück Netto 64,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiN-beschichtet/1702 M.Gewindeb. D376C HSSE M16,0 VA TiN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,00
Schaft-Vierkant mm 9,0
Schaft-Ø (mm) 12,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 15
Ausfuehrung mit Überlaufschaft
Kernloch-Ø (mm) 14,00
Norm DIN 376
Gewinde M16
Gesamtlänge (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen