M.Gewindeb. D376C HSSE M18,0 W FORMAT

Artikelnummer: Z00286303
EAN: 4317784257169
Herstellernummer: 4317784257169
M.Gewindeb. D376C HSSE M18,0 W FORMAT
Inkl. Steuern: 30,17 € VE 1 Stück Netto 25,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/1725 M.Gewindeb. D376C HSSE M18,0 W FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,50
Schaft-Vierkant mm 11,0
Schaft-Ø (mm) 14,0
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Ausfuehrung mit Überlaufschaft
Kernloch-Ø (mm) 15,50
Norm DIN 376
Gewinde M18
Gesamtlänge (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen