M.Gewindeb. D376C HSSE M20,0 UNI TiCN FORMAT

Artikelnummer: Z00286003
EAN: 4317784358316
Herstellernummer: 4317784358316
FORMAT
M.Gewindeb. D376C HSSE M20,0 UNI TiCN FORMAT
Inkl. Steuern: 86,83 € VE 1 Stück Netto 72,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-E, TiCN-beschichtet/1685 M.Gewindeb. D376C HSSE M20,0 UNI TiCN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,50
Stähle bis 850 N/mm2 20
Schaft-Vierkant mm 12,0
Schaft-Ø (mm) 16,0
Stähle bis 1000 N/mm2 20
Al, Al- und Mg-Leg. 25
Ausfuehrung mit Überlaufschaft
Kernloch-Ø (mm) 17,50
Norm DIN 376
Gewinde M20
Gesamtlänge (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen