M.Gewindeb. D376C HSSE M22,0 FORMAT

Artikelnummer: Z00285899
EAN: 4317784105095
Herstellernummer: 4317784105095
M.Gewindeb. D376C HSSE M22,0 FORMAT
Inkl. Steuern: 36,44 € VE 1 Stück Netto 30,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/1682 M.Gewindeb. D376C HSSE M22,0 FORMAT. Sackloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,50
Stähle bis 850 N/mm2 8
Schaft-Vierkant mm 14,5
Schaft-Ø (mm) 18,0
Ausfuehrung mit Überlaufschaft
Kernloch-Ø (mm) 19,50
Norm DIN 376
Gewinde M22
Gesamtlänge (mm) 140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen