M.Gewindeb. D376C HSSE M24,0 UNI FORMAT

Artikelnummer: Z00285971
EAN: 4317784358194
Herstellernummer: 4317784358194
M.Gewindeb. D376C HSSE M24,0 UNI FORMAT
Inkl. Steuern: 60,88 € VE 1 Stück Netto 51,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-E, Dampfangelassen/1684 M.Gewindeb. D376C HSSE M24,0 UNI FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 3,00
Stähle bis 850 N/mm2 12
Schaft-Vierkant mm 14,5
Schaft-Ø (mm) 18,0
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Al, Al- und Mg-Leg. 17
Ausfuehrung mit Überlaufschaft
Kernloch-Ø (mm) 21,00
Norm DIN 376
Gewinde M24
Gesamtlänge (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen