M.Gewindeb. D376C HSSE M24,0 VA FORMAT

Artikelnummer: Z00286092
EAN: 4317784477147
Herstellernummer: 4317784477147
M.Gewindeb. D376C HSSE M24,0 VA FORMAT
Inkl. Steuern: 67,91 € VE 1 Stück Netto 57,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

, Format/1690 M.Gewindeb. D376C HSSE M24,0 VA FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 3,00
Schaft-Vierkant mm 14,5
Schaft-Ø (mm) 18,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 8
Ausfuehrung mit Überlaufschaft
Kernloch-Ø (mm) 21,00
Norm DIN 376
Gewinde M24
Gesamtlänge (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen