M.Gewindeb. D376C HSSE M30,0 VA FORMAT

Artikelnummer: Z00286093
EAN: 4317784482509
Herstellernummer: 4317784482509
M.Gewindeb. D376C HSSE M30,0 VA FORMAT
Inkl. Steuern: 93,22 € VE 1 Stück Netto 78,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

, Format/1690 M.Gewindeb. D376C HSSE M30,0 VA FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 3,50
Schaft-Vierkant mm 18,0
Schaft-Ø (mm) 22,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 8
Ausfuehrung mit Überlaufschaft
Kernloch-Ø (mm) 26,50
Norm DIN 376
Gewinde M30
Gesamtlänge (mm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen