M.Gewindeb. D376C HSSE M30,0 FORMAT

Artikelnummer: Z00285902
EAN: 4317784105125
Herstellernummer: 4317784105125
M.Gewindeb. D376C HSSE M30,0 FORMAT
Inkl. Steuern: 66,32 € VE 1 Stück Netto 55,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/1682 M.Gewindeb. D376C HSSE M30,0 FORMAT. Sackloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 3,50
Stähle bis 850 N/mm2 8
Schaft-Vierkant mm 18,0
Schaft-Ø (mm) 22,0
Ausfuehrung mit Überlaufschaft
Kernloch-Ø (mm) 26,50
Norm DIN 376
Gewinde M30
Gesamtlänge (mm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen