M.Gewindeb. D40432C HSS PG 36 FORMAT

Artikelnummer: Z00286788
EAN: 4317784256773
Herstellernummer: 4317784256773
M.Gewindeb. D40432C HSS PG 36 FORMAT
Inkl. Steuern: 164,28 € VE 1 Stück Netto 138,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlpanzer-Rohrgewinde/1777 M.Gewindeb. D40432C HSS PG 36 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 29,0
Schaft-Ø (mm) 36
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Kernloch-Ø (mm) 45,50
Gewinde PG 36
Gesamtlänge (mm) 140
Gänge per inch 16
Gewinde-Ø (mm) 47,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen