M.Gewindeb. D40432C HSSE PG 11 FORMAT

Artikelnummer: Z00286783
EAN: 4317784256728
Herstellernummer: 4317784256728
M.Gewindeb. D40432C HSSE PG 11 FORMAT
Inkl. Steuern: 29,95 € VE 1 Stück Netto 25,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlpanzer-Rohrgewinde/1777 M.Gewindeb. D40432C HSSE PG 11 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 11,0
Schaft-Ø (mm) 14
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Kernloch-Ø (mm) 17,25
Gewinde PG 11
Gesamtlänge (mm) 80
Gänge per inch 18
Gewinde-Ø (mm) 18,6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen