M.Gewindeb. D5156B HSSE G 1/8 Z. FORMAT

Artikelnummer: Z00286644
EAN: 4317784142304
Herstellernummer: 4317784142304
M.Gewindeb. D5156B HSSE G 1/8 Z. FORMAT
Inkl. Steuern: 15,46 € VE 1 Stück Netto 12,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/1763 M.Gewindeb. D5156B HSSE G 1/8 Z. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 5,5
Schaft-Ø (mm) 7
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Ausfuehrung HSS-E
Kernloch-Ø (mm) 8,80
Gesamtlänge (mm) 90
Gänge per inch 28
Gewinde-Ø (mm) 9,728
Gewinde inch G 1/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen