M.Gewindeb. D5156C HSS G 1.1/2 Z. FORMAT

Artikelnummer: Z00286667
EAN: 4317784257404
Herstellernummer: 4317784257404
M.Gewindeb. D5156C HSS G 1.1/2 Z. FORMAT
Inkl. Steuern: 201,34 € VE 1 Stück Netto 169,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Format/1765 M.Gewindeb. D5156C HSS G 1.1/2 Z. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 29,0
Schaft-Ø (mm) 36
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Ausfuehrung * HSS
Kernloch-Ø (mm) 45,25
Gesamtlänge (mm) 190
Gänge per inch 11
Gewinde-Ø (mm) 47,803
Gewinde inch G 1.1/2*
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen