M.Gewindeb. D5156C HSS G 1 Z. FORMAT

Artikelnummer: Z00286665
EAN: 4317784142410
Herstellernummer: 4317784142410
M.Gewindeb. D5156C HSS G 1 Z. FORMAT
Inkl. Steuern: 78,97 € VE 1 Stück Netto 66,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/1765 M .Gewindeb . D5156C HSS G 1 Z . FORMAT .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 20,0
Schaft-Ø (mm) 25
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Ausfuehrung * HSS
Kernloch-Ø (mm) 30,75
Gesamtlänge (mm) 160
Gänge per inch 11
Gewinde-Ø (mm) 33,249
Gewinde inch G 1*
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen