M.Gewindeb. D5156C HSSE G 1/2 Z. V4A TiCN FORMAT

Artikelnummer: Z00286677
EAN: 4317784359399
Herstellernummer: 4317784359399
FORMAT
M.Gewindeb. D5156C HSSE G 1/2 Z. V4A TiCN FORMAT
Inkl. Steuern: 109,28 € VE 1 Stück Netto 91,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sackloch, TiCN-beschichtet/1766 M.Gewindeb. D5156C HSSE G 1/2 Z. V4A TiCN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Vierkant mm 12,0
Schaft-Ø (mm) 16
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 8
Kernloch-Ø (mm) 19,00
Gesamtlänge (mm) 125
Gänge per inch 14
Gewinde-Ø (mm) 20,955
Gewinde inch G 1/2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen