M.Gewindeb. D5156C HSSE G 1/8 Z. V4A TiCN FORMAT

Artikelnummer: Z00286674
EAN: 4317784359368
Herstellernummer: 4317784359368
M.Gewindeb. D5156C HSSE G 1/8 Z. V4A TiCN FORMAT
Inkl. Steuern: 45,52 € VE 1 Stück Netto 38,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sackloch, TiCN-beschichtet/1766 M.Gewindeb. D5156C HSSE G 1/8 Z. V4A TiCN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Vierkant mm 5,5
Schaft-Ø (mm) 7
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 8
Kernloch-Ø (mm) 8,80
Gesamtlänge (mm) 90
Gänge per inch 28
Gewinde-Ø (mm) 9,728
Gewinde inch G 1/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen