M.Gewindeb. D5156C HSSE G 3/8 Z. V4A TiCN FORMAT

Artikelnummer: Z00286676
EAN: 4317784359382
Herstellernummer: 4317784359382
FORMAT
M.Gewindeb. D5156C HSSE G 3/8 Z. V4A TiCN FORMAT
Inkl. Steuern: 79,48 € VE 1 Stück Netto 66,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sackloch, TiCN-beschichtet/1766 M.Gewindeb. D5156C HSSE G 3/8 Z. V4A TiCN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Vierkant mm 9,0
Schaft-Ø (mm) 12
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 8
Kernloch-Ø (mm) 15,25
Gesamtlänge (mm) 100
Gänge per inch 19
Gewinde-Ø (mm) 16,662
Gewinde inch G 3/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen