M.Gewindeb. NPT HSSE 1 Z. FORMAT

Artikelnummer: Z00285831
EAN: 4317784255561
Herstellernummer: 4317784255561
M.Gewindeb. NPT HSSE 1 Z. FORMAT
Inkl. Steuern: 101,11 € VE 1 Stück Netto 84,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für NPT-Gewinde/1670 M.Gewindeb. NPT HSSE 1 Z. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 20,0
Schaft-Ø (mm) 25
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Ausfuehrung * = HSS
Kernloch-Ø (mm) 29,00
Gesamtlänge (mm) 110
Gänge per inch 11,5
Gewinde-Ø (mm) 34,180
Gewinde inch NPT 1*
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen