M.Gewindeb. NPT HSSE 3/4 Z. FORMAT

Artikelnummer: Z00285830
EAN: 4317784255554
Herstellernummer: 4317784255554
M.Gewindeb. NPT HSSE 3/4 Z. FORMAT
Inkl. Steuern: 77,73 € VE 1 Stück Netto 65,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für NPT-Gewinde/1670 M.Gewindeb. NPT HSSE 3/4 Z. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 16,0
Schaft-Ø (mm) 20
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Kernloch-Ø (mm) 23,00
Gesamtlänge (mm) 100
Gänge per inch 14,0
Gewinde-Ø (mm) 27,230
Gewinde inch NPT 3/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen