M.Gewindeb. UNC HSSE 1/ 2-13 Form B FORMAT

Artikelnummer: Z00286692
EAN: 4317784256544
Herstellernummer: 4317784256544
M.Gewindeb. UNC HSSE 1/ 2-13 Form B FORMAT
Inkl. Steuern: 24,10 € VE 1 Stück Netto 20,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch/1768 M.Gewindeb. UNC HSSE 1/ 2-13 Form B FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 7,0
Schaft-Ø (mm) 9,0
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Ausfuehrung mit Überlaufschaft
Kernloch-Ø (mm) 10,80
Gewinde UNC 1/2
Gesamtlänge (mm) 110
Gänge per inch 13
Gewinde-Ø (mm) 12,700

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen