M.Gewindeb. UNC HSSE 1/ 4-20 Form B FORMAT

Artikelnummer: Z00286688
EAN: 4317784256506
Herstellernummer: 4317784256506
FORMAT
M.Gewindeb. UNC HSSE 1/ 4-20 Form B FORMAT
Inkl. Steuern: 14,61 € VE 1 Stück Netto 12,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch/1768 M.Gewindeb. UNC HSSE 1/ 4-20 Form B FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 5,5
Schaft-Ø (mm) 7,0
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 5,10
Gewinde UNC 1/4
Gesamtlänge (mm) 80
Gänge per inch 20
Gewinde-Ø (mm) 6,350

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen