M.Gewindeb. UNC HSSE 1 - 8 Form B FORMAT

Artikelnummer: Z00286696
EAN: 4317784256582
Herstellernummer: 4317784256582
M.Gewindeb. UNC HSSE 1 - 8 Form B FORMAT
Inkl. Steuern: 68,44 € VE 1 Stück Netto 57,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch/1768 M.Gewindeb. UNC HSSE 1 - 8 Form B FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 14,5
Schaft-Ø (mm) 18,0
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Ausfuehrung mit Überlaufschaft
Kernloch-Ø (mm) 22,25
Gewinde UNC 1
Gesamtlänge (mm) 160
Gänge per inch 8
Gewinde-Ø (mm) 25,400

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen