M-Gewindeb. UNC HSSE 5/16-18 Form B FORMAT

Artikelnummer: Z00286689
EAN: 4317784256513
Herstellernummer: 4317784256513
M-Gewindeb. UNC HSSE 5/16-18 Form B FORMAT
Inkl. Steuern: 22,40 € VE 1 Stück Netto 18,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch/1768 M-Gewindeb. UNC HSSE 5/16-18 Form B FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 6,2
Schaft-Ø (mm) 8,0
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 6,60
Gewinde UNC 5/16
Gesamtlänge (mm) 90
Gänge per inch 18
Gewinde-Ø (mm) 7,938

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen