M.Gewindeb. UNC HSSE 5/ 8-11 Form C FORMAT

Artikelnummer: Z00286709
EAN: 4317784257541
Herstellernummer: 4317784257541
M.Gewindeb. UNC HSSE 5/ 8-11 Form C FORMAT
Inkl. Steuern: 30,25 € VE 1 Stück Netto 25,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sackloch/1770 M.Gewindeb. UNC HSSE 5/ 8-11 Form C FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 9,0
Schaft-Ø (mm) 12,0
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Ausfuehrung mit Überlaufschaft
Kernloch-Ø (mm) 13,50
Gewinde UNC 5/8
Gesamtlänge (mm) 110
Gänge per inch 11
Gewinde-Ø (mm) 15,875
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen