M.Gewindeb. UNC HSSE 8-32 Form B FORMAT

Artikelnummer: Z00286685
EAN: 4317784256476
Herstellernummer: 4317784256476
M.Gewindeb. UNC HSSE 8-32 Form B FORMAT
Inkl. Steuern: 12,83 € VE 1 Stück Netto 10,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch/1768 M.Gewindeb. UNC HSSE 8-32 Form B FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 3,4
Schaft-Ø (mm) 4,5
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 3,50
Gewinde UNC Nr.8
Gesamtlänge (mm) 63
Gänge per inch 32
Gewinde-Ø (mm) 4,166

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen