M.Gewindeb. UNF HSSE 1-12 Form B FORMAT

Artikelnummer: Z00286752
EAN: 4317784256698
Herstellernummer: 4317784256698
FORMAT
M.Gewindeb. UNF HSSE 1-12 Form B FORMAT
Inkl. Steuern: 67,47 € VE 1 Stück Netto 56,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch/1772 M.Gewindeb. UNF HSSE 1-12 Form B FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 14,5
Schaft-Ø (mm) 18,0
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Kernloch-Ø (mm) 23,25
Gewinde UNF 1
Gesamtlänge (mm) 140
Gänge per inch 12
Gewinde-Ø (mm) 25,400

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen