M.Gewindeb. UNF HSSE 10-32 Form C FORMAT

Artikelnummer: Z00286753
EAN: 4317784257589
Herstellernummer: 4317784257589
M.Gewindeb. UNF HSSE 10-32 Form C FORMAT
Inkl. Steuern: 17,11 € VE 1 Stück Netto 14,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sackloch/1774 M.Gewindeb. UNF HSSE 10-32 Form C FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 2,7
Schaft-Ø (mm) 3,5
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Kernloch-Ø (mm) 4,10
Gewinde UNF Nr.10
Gesamtlänge (mm) 70
Gänge per inch 32
Gewinde-Ø (mm) 4,826
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen