M.Gewindeb. UNF HSSE 3/ 4-16 Form B FORMAT

Artikelnummer: Z00286750
EAN: 4317784256674
Herstellernummer: 4317784256674
FORMAT
M.Gewindeb. UNF HSSE 3/ 4-16 Form B FORMAT
Inkl. Steuern: 40,59 € VE 1 Stück Netto 34,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch/1772 M.Gewindeb. UNF HSSE 3/ 4-16 Form B FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 11,0
Schaft-Ø (mm) 14,0
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Kernloch-Ø (mm) 17,50
Gewinde UNF 3/4
Gesamtlänge (mm) 110
Gänge per inch 16
Gewinde-Ø (mm) 19,050

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen