M.Gewindeb. UNF HSSE 3/ 8-24 Form C FORMAT

Artikelnummer: Z00286757
EAN: 4317784257626
Herstellernummer: 4317784257626
M.Gewindeb. UNF HSSE 3/ 8-24 Form C FORMAT
Inkl. Steuern: 22,47 € VE 1 Stück Netto 18,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Sackloch/1774 M.Gewindeb. UNF HSSE 3/ 8-24 Form C FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 5,5
Schaft-Ø (mm) 7,0
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Kernloch-Ø (mm) 8,50
Gewinde UNF 3/8
Gesamtlänge (mm) 90
Gänge per inch 24
Gewinde-Ø (mm) 9,525
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen