Schneideisen DIN382 HSS M27 6kt. FORMAT

Artikelnummer: Z00286909
EAN: 4317784482288
Herstellernummer: 4317784482288
Schneideisen DIN382 HSS M27 6kt. FORMAT
Inkl. Steuern: 118,13 € VE 1 Stück Netto 99,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metrisches Gewinde, Außen-Sechskant/1831 Schneideisen DIN382 HSS M27 6kt. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW x Höhe mm 60 x 25
Steigung (mm) 3,00
Stähle bis 850 N/mm2 3
Al, Al- und Mg-Leg. 3
Kupfer, Messing, Bronzen 3
Gewinde M27
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen