FORMAT Schneideisen EN22568 HSS M2,5 FORMAT

Artikelnummer: Z00286842
EAN: 4317784105347
Herstellernummer: 4317784105347
FORMAT Schneideisen EN22568 HSS M2,5 FORMAT
Brutto Set-Preis 16,49 € Netto 13,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS, Toleranz 6g/1800 Schneideisen EN22568 HSS M2,5 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen-D x Höhe mm 16 x 5
Stähle bis 850 N/mm2 9
Gewinde M2,5
Steigung 0,45 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]