Schneideisen EN22568 HSS M2 lks. FORMAT

Artikelnummer: Z00286888
EAN: 4317784482158
Herstellernummer: 4317784482158
Schneideisen EN22568 HSS M2 lks. FORMAT
Inkl. Steuern: 43,70 € VE 1 Stück Netto 36,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metrisches Linksgewinde/1808 Schneideisen EN22568 HSS M2 lks. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,40
Stähle bis 850 N/mm2 9
Außen-D x Höhe mm 16 x 5
Gewinde M2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen