FORMAT Schneideisen EN22568 HSS M20,0 FORMAT

Artikelnummer: Z00286855
EAN: 4317784105453
Herstellernummer: 4317784105453
FORMAT Schneideisen EN22568 HSS M20,0 FORMAT
Brutto Set-Preis 35,21 € Netto 29,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS, Toleranz 6g/1800 Schneideisen EN22568 HSS M20,0 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 9
Steigung 2,50 Millimeter
Gewinde M20
Außen-D x Höhe mm 45 x 18

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]