Schneideisen EN22568 HSS M30,0 FORMAT

Artikelnummer: Z00286859
EAN: 4317784105491
Herstellernummer: 4317784105491
Schneideisen EN22568 HSS M30,0 FORMAT
Inkl. Steuern: 82,86 € VE 1 Stück Netto 69,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS, Toleranz 6g/1800 Schneideisen EN22568 HSS M30,0 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 9
Außen-D x Höhe mm 65 x 25
Gewinde M30
Steigung 3,50 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen