Schneideisen EN22568 HSS M6,0 6E FORMAT

Artikelnummer: Z00286863
EAN: 4317784359726
Herstellernummer: 4317784359726
FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M6,0 6E FORMAT
Inkl. Steuern: 27,07 € VE 1 Stück Netto 22,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS, Toleranz 6e/1801 Schneideisen EN22568 HSS M6,0 6E FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,00
Stähle bis 850 N/mm2 9
Außen-D x Höhe mm 20 x 7
Gewinde M6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen