Schneideisen EN22568 HSSEM10,0 FORMAT

Artikelnummer: Z00286876
EAN: 4317784212809
Herstellernummer: 4317784212809
Schneideisen EN22568 HSSEM10,0 FORMAT
Inkl. Steuern: 35,85 € VE 1 Stück Netto 30,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS-E PM, Toleranz 6g/1804 Schneideisen EN22568 HSSEM10,0 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 5
Stähle bis 850 N/mm2 9
Steigung 1,50 Millimeter
Gewinde M10
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 5
Außen-D x Höhe mm 30 x 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen