Schneideisen EN22568 HSSEM12x1,00 FORMAT

Artikelnummer: Z00286949
EAN: 4317784482370
Herstellernummer: 4317784482370
FORMAT
Schneideisen EN22568 HSSEM12x1,00 FORMAT
Inkl. Steuern: 62,26 € VE 1 Stück Netto 52,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metrisches Feingewinde, HSS-E/1813 Schneideisen EN22568 HSSEM12x1,00 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 9
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 5
Stähle bis 1000 N/mm2 5
Außen-D x Höhe mm 38 x 10
Gewinde x Steigung mm M12 x 1,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen