Schneideisen EN22568 HSSEM12x1,25 FORMAT

Artikelnummer: Z00286950
EAN: 4317784482172
Herstellernummer: 4317784482172
Schneideisen EN22568 HSSEM12x1,25 FORMAT
Inkl. Steuern: 88,94 € VE 1 Stück Netto 74,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metrisches Feingewinde, HSS-E/1813 Schneideisen EN22568 HSSEM12x1,25 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 9
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 5
Stähle bis 1000 N/mm2 5
Außen-D x Höhe mm 38 x 10
Gewinde x Steigung mm M12 x 1,25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen