Schneideisen EN22568 HSSEM8,0 FORMAT

Artikelnummer: Z00286874
EAN: 4317784212793
Herstellernummer: 4317784212793
Schneideisen EN22568 HSSEM8,0 FORMAT
Inkl. Steuern: 30,00 € VE 1 Stück Netto 25,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS-E PM, Toleranz 6g/1804 Schneideisen EN22568 HSSEM8,0 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 9
Steigung 1,25 Millimeter
Gewinde M8
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 5
Außen-D x Höhe mm 25 x 9
Stähle bis 1000 N/mm2 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen