Schneideisen EN22568 HSSEM8x0,75 FORMAT

Artikelnummer: Z00286945
EAN: 4317784482332
Herstellernummer: 4317784482332
Schneideisen EN22568 HSSEM8x0,75 FORMAT
Inkl. Steuern: 40,26 € VE 1 Stück Netto 33,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Metrisches Feingewinde, HSS-E/1813 Schneideisen EN22568 HSSEM8x0,75 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 5
Gewinde x Steigung mm M8 x 0,75
Außen-D x Höhe mm 25 x 9
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 5
Stähle bis 850 N/mm2 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen