Schneideisen EN22568 HSSEM8x1,00 FORMAT

Artikelnummer: Z00286946
EAN: 4317784482349
Herstellernummer: 4317784482349
Schneideisen EN22568 HSSEM8x1,00 FORMAT
Inkl. Steuern: 34,40 € VE 1 Stück Netto 28,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Metrisches Feingewinde, HSS-E/1813 Schneideisen EN22568 HSSEM8x1,00 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 5
Außen-D x Höhe mm 25 x 9
Gewinde x Steigung mm M8 x 1,00
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 5
Stähle bis 850 N/mm2 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen