Schneideisenhalter DIN22516x 5 m. Schraube FORMAT

Artikelnummer: Z00287119
EAN: 4317784478748
Herstellernummer: 4317784478748
Schneideisenhalter DIN22516x 5 m. Schraube FORMAT
Inkl. Steuern: 3,30 € VE 1 Stück Netto 2,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schneideisenhalter DIN22516x 5 m. Schraube FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schneideisen-D x Höhe mm 16 x 5
für Schneideisen metrisch M1-2,6
Länge (mm) 160
für Schneideisen metrisch-fein M2-2,5
für Schneideisen Wihtworth 1/16 Zoll-3/32 Zoll
für Schneideisen UNF Nr. 0-3
für Schneideisen UNC Nr. 1-3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen