Schneideisenhalter DIN22520x 7 m. Schraube FORMAT

Artikelnummer: Z00287121
EAN: 4317784478762
Herstellernummer: 4317784478762
Schneideisenhalter DIN22520x 7 m. Schraube FORMAT
Inkl. Steuern: 8,78 € VE 1 Stück Netto 7,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schneideisenhalter DIN22520x 7 m. Schraube FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schneideisen-D x Höhe mm 20 x 7
Ausfuehrung *Steigung 0,75
für Schneideisen metrisch M4,5-6
Länge (mm) 190
für Schneideisen metrisch-fein M5*-6*
für Schneideisen Wihtworth 3/16 Zoll-1/4 Zoll
für Schneideisen UNF Nr. 8-1/4 Zoll
für Schneideisen UNC Nr. 6-1/4 Zoll

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen