Schraubenausdreher NR.3 CV-Stahl FORMAT

Artikelnummer: Z00287042
EAN: 4317784129107
Herstellernummer: 4317784129107
FORMAT
Schraubenausdreher NR.3 CV-Stahl FORMAT
Inkl. Steuern: 3,07 € VE 1 Stück Netto 2,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/1855 Schraubenausdreher NR.3 CV-Stahl FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 4,9
Spiralbohrer-Ø (mm) 4,5
d1-d2 mm 3,1-6,5
Gesamtlänge (mm) 64
für Schrauben M8-10
Größe 3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen